Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
11 artikkel/artikler med 251 versjoner funnet
Mekaniske og funksjonelle egenskaper i henhold til DIN 7500-1 (form PE), innstillingsherdet (-O-) sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K) med glidebelegg, hodedimensjoner i henhold til ISO 14583
DIN 7500-1, flat head, case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K)
Dimensions according to DIN EN ISO 14583, stainless steel A2, plain, anti-friction coating
DIN 7500-1 (dimensions according to ISO 7045), shape CE, with case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Dimensions according to DIN EN ISO 14583, steel 10.9, zinc flake coating (ZFSHL), sealing and anti-friction coating
DIN 7500-1, flat head, case-hardened (-O-) galvanised steel (A2K)
Dimensions according to DIN EN ISO 14583, steel, strength class 10.9, transparent zinc nickel (P3E), slide coating
DIN 7500-1, case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) without anti-friction coating
Steel, zinc-plated, toothing under head, hexalobular (TXplus)
DIN 7500-1, galvanised steel, flat head, TX drive, thick-film passivated (VZD)
DIN 7500-1, flat head, case-hardened (-O-) galvanised steel, yellow (A2C)
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.