Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske fine ISO-gjenger
Rund bakke i henhold til DIN EN 22568 for produksjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13 i stål med en styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Tosidig kutting
- Kan brukes på begge sider
- Gjengene kan skjæres i en operasjon
- Enkel i bruk og god sponfjerning i skjæreretningen
Høy kantbevaring
Bakken plasseres i svingjernet på høyde med den midterste skruen. Skruene strammes med en skrutrekker. Bakken plasseres vertikalt på arbeidsstykket. Kan brukes på begge sider. Bruk av bor og skjæreolje anbefales. Etter to omdreininger kan kuttet brekkes av ved å vri kort tilbake.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.