Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
5 artikkel/artikler med 80 versjoner funnet
Din 7500-1, overflateherdet (-O-) galvanisert stål, blå passivert (A2K) med anti-friksjonsbelegg
Steel, strength class 10.9, zinc flake coating (ZFSHL), seal and anti-friction coating
DIN 7500-1, hexagon head with collar, case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K)
Steel, strength class 10.9, zinc-nickel, transparent (P3E) anti-friction coating
DIN 7500-1, galvanised steel, hex head, thick-film passivated (VZD)
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.