Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
5 artikkel/artikler med 31 versjoner funnet
For å skrue på metallunderstrukturer opp til maks. 1 mm
For rask og enkel montering av gipsplater eller trelameller med en tømmerkonstruksjonen
For quick and easy fastening of plasterboard to metal substructures up to max. 1 mm. In large packs of 4,000 pieces per pack.
For mass screwing of plasterboard to metal stands.
For screwing onto metal substructures up to max. 1 mm. In large packs of 8,000 pieces per pack.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.