Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Funksjonsforbedrer for vinterdiesel
Gir optimal viskositet og cetantall i diesel utsatt for sterk kulde
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Hindrer dannelse av faste partikler
- Forhindrer tilstopping i drivstoffsystem og filter
- Gjør at dieselmotoren også kan brukes i lave temperaturer
- Forbedrer dieseloljens filtreringsevne og flytepunkt
- Sikrer vinterbruk i kaldt vær
- Kompatibel med alle dieseltyper
- Forbedring på opptil -10 °C ved maks -31 °C, avhengig av drivstoffets kvalitet
Additivet må legges til før den første sammenklumpingen. Eventuelle klumper som allerede er dannet, kan ikke oppløses av produktet. Det beste er om additivet holder romtemperatur og dieseloljen som behandles ikke er under 0 °C. Aller helst bør additivet tilsettes like før påfylling av drivstoff.
Kan brukes på alle typer kjøretøy, inkludert common-rail og pumpedysemotorer
Tilsett innholdet i boksen i tanken ved temperaturer på rundt 0 °C for å oppnå optimal effekt.
- Tilsett 1000 ml for å oppnå en konsentrasjon på 1 : 1000
- Tilsett 300 ml for å oppnå en konsentrasjon på 1 : 500.
- 150 ml er tilstrekkelig for maks 70 liter dieselolje.
Vi anbefaler å bruke det lengre i de kalde årstidene.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.