Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tak-tett
Fugemasse av høy kvalitet for bruk i skrånende og flate takområder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Utmerket vedheft til bitumenmembran
Kan brukes på fuktige overflater
Kan stort sett brukes i all slags vær
Allsidig
- Egnet for nødreparasjoner
- Egnet for nærmest alle typer tungt belastede skjøter i takområdet
Testet for bruk med glass i polykarbonat og UV-bestandighet
Testet av det tyske Fraunhofer-instituttet i Bremen
- Kan overmales
- Permanent elastisk
- Silikonfri
- Svært alders- og værbestandig
Vedheften kan bli redusert hvis produktet blir stående i vann over tid. Ikke egnet for tetting av glass.
Skal ikke brukes i kontakt med forhåndskomprimerte tetningsbånd.
Tak-tett-fugemasse er ikke egnet for liming eller fylling av hulrom. Fordi det finnes så mange malings- og lasurformler, må du alltid utføre egne tester på området først, spesielt på alkydharpiksmalinger og pulverbelagt aluminium.
Den transparente fargevarianten er litt melkeaktig. Den kan bli hvitaktig når den utsettes for fuktighet. Fargen blir transparent igjen etter tørking.
Luktfri etter fullstendig tørking; løsemiddelets avluftningstid kan være lengre på større limte fuger og ved lave temperaturer.
For tetninger av høy kvalitet i skrånende og flate takområder. Tak-tett er egnet for ekspansjonsfuger og forbindelsesfuger. Ingen primer er nødvendig for heft på materialer som tre, betong, metall, glass og mange typer plast.
Kontaktpunktene må være rene og faste før bruk. Oppbevar patronen ved romtemperatur før påføring. I henhold til DIN 18540 må fugene være bakfylt med polyetylen(PE) bunnfyllingslist. Porøse overflater må være tørre; glatte overflater kan være våte. Fugene kan bli litt gule når de er under vann i lengre perioder, dette påvirker ikke materialkvaliteten. Kantene på fugen kan maskeres, men tapen må fjernes umiddelbart etter fuging eller glatting. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.