Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
8 artikkel/artikler med 8 versjoner funnet
Contents in accordance with DIN 13157
Complete first aid set including practical safety board for hanging it up. Already assembled and equipped for immediate use.
First-aid materials in accordance with DIN 13164-2022
Førstehjelpsstasjon med det grunnleggende til for behandling av kuttskader, mindre brannskader og øyeskader
For updating and re-equipping the contents of company first-aid kits.
Complete first aid set including crane-compatible sheet steel housing for construction sites
Consisting of first aid case DIN 13169, elastane plaster dispenser, plaster dispenser, disposable gloves dispenser, eye emergency station, fire extinguisher and display panel system.
Consisting of first aid case DIN 13157, elastane plaster dispenser, plaster dispenser, disposable gloves dispenser, eye emergency station, fire extinguisher and display panel system.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Vernesko, lav, S3, FLEXITEC Sport Plus
Vernehanske Multifit, nitril
Jogger One Fresh S1P vernesko
Belt, Stretch X
Monteringshanske, Economy
Mekanikerhanske
Engangs nitrilhanske
Bukser Stretch X