Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Forskalingsolje
Forskalingsolje for nesten alle absorberende og ikke-absorberende forskalingstyper.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Kan brukes på oppvarmet stålforskaling opptil +60°C
- Reduserer forekomsten av rustflekker
- Hindrer skjørhet i og svelling av treforskaling
- Nøytral lukt, uten rester
- Biologisk nedbrytbar
- Utfør alltid forhåndstesting
- Ikke hell brukt forskalingsolje tilbake i originalbeholderen
- Unngå dammer
- Må ikke fortynnes med vann
- For mye påføring kan føre til opphopning på overflaten og føre til at det løsner sand fra overflaten
- Forskalingen kan varmes opp til maks. +60 °C
Würth-forskalingsolje brukes på anleggsområder og spesielt i fabrikker der det produseres prefabrikerte betongkomponenter. Den kan brukes på nesten alle typer absorberende og ikke-absorberende forskaling. Stålforskaling kan varmes opp til +60 °C. Forskalingsoljen reduserer dannelse av rustflekker og reduserer skjørhet og svelling av treforskaling til et minimum. Dette betyr at den også kan påføres på grunnplater i brosteinsindustrien.
Spray Würth-forskalingsolje tynt og jevnt over ren, tørr forskaling. Sprøytetrykket må være minst 4 bar. Overflødig materiale kan fjernes med en gumminal eller en klut.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.