Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
The wedge is used for various assembly applications, e.g. to compensate for height differences when erecting prefabricated concrete parts and formwork.
Spacer for vertical reinforcement
For connecting masonry walls using the butt joint method
For breaking edges on concrete surfaces
Spacer bar for lower reinforcement
To slot onto armouring iron
Fixing insulation boards in concrete
For creating spacers (spreaders) with spacer tubes
Fallbeskyttende vindusinstallasjonskinne W-ABZ
Monteringsbeslag t/vindu, stål galvanisert SG
Skinne for vindusmontering, JB-D med mont.plate
Monteringsbeslag stål galvanisert med fiksering
Oppblåsbar Amo-bag luftpute
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVW
Beslag for vindusmontering, JB-DK m/HVW, AK<150mm
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVP