Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tetningsbånd EURASOL® MAX
Spesielt klebende, UV- og værbestandig tape for fukt- og vindtett skjøting av undertaksduker, vindsperrer, dampsperrer, dampbremser og fasademembraner.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Versjoner
Svært motstandsdyktig mot UV-stråling og forvitring takket være det svarte spesialbelegget
- Maksimal beskyttelse i regn og vind, spesielt for selvklebende limbånd utendørs
- Gir varig beskyttelse mot bygningsskader og energitap i isolasjon
- Forseglingen kan eksponeres for været utendørs i opptil 12 måneder
Har svært sterk klebeevne og er av høy kvalitet
- Ekstremt sterk vedheft på en rekke overflater
- Maksimal sikkerhet med blåsedørtester
- Sikker vedheft selv ved lave temperaturer ned til -10 °C
Svært fleksibelt støttemateriale i sideretning
Tilpasser seg ypperlig til åpninger
Reparasjoner og sømmer på svarte belegg er knapt synlige
Løsemiddelfri
Den tyske energisparingsforordningen (EnEV)
Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler etiketter til byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.
Eurasol Max er ideell for liming av WÜTOP undertaksbelegg, WÜTOP fasadeduker, WÜTOP dampbremser og -sperrer, og har blitt testet på disse beleggene. Derfor anbefales bruk av disse WÜTOP-beleggene.
Beleggoverflater:
Varig liming av underlagsduk og takbeskyttelsesbelegg, dampbremser og dampsperrer, noe som også gjelder for fasadebelegg. Feste av overlappende deler med disse foliene på tilkoblinger og åpninger. Reparasjon av skader på undertak og veggduk.
Paneloverflater:
Sammen med Eurasol HaftPlus Primer for liming av overganger og skjøter for sponplater og for overgang mellom bunnsvill og gulv. Lufttette skjøter på sponplater. Passer til bruk utendørs og innendørs.
Ved liming av underkledningsplater (overlapping og/eller festefuger) må bredden på teipen være minst 100 mm.
Fest Eurasol Max på den overlappende sømmen ved å fjerne noen få centimeter av beskyttelsespapiret. Når du trekker av beskyttelsespapiret, festes teipen over hele lengden ved å presse den ned. Sørg for å trykke hardt nok. Når tapen har festet seg, kan den kuttes med en kniv. Overflaten produktet brukes på, må være tørr og fri for støv, større partikler og fett. Kontroller at stillestående vann ikke kan bygge seg opp i festeområdet. Ikke utsett klebebåndet for langvarig spenning.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.