Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Konisk forsenker-sortiment 6 deler. Grønn ring HSCO 90° DIN 335 C
Består av diametere 6,3–20,5 mm. Spesielt egnet for bearbeiding av rustfritt stål, legert eller høylegert og rustfritt og syrefast stål. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Grad- og vibrasjonsfri forsenking og avgrading
Presisjon konisk forsenker med 3 skjær, presisjonsslipt
Optimalisert spiralsporgeometri
Utmerket spondannelse og -fjerning
Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.