Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Formoljesprøyte Korrosjonsbestandig, polyesterbelagt stålbeholder
Korrosjonsbestandig, polyesterbelagt stålbeholder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Stor rekkevidde
Fleksibelt spiralrør 2,5 m med sperrehake
Enkel å arbeide med
Sprøyterøret i messing kan roteres 360° og gjør arbeidet enkelt og behagelig ved å justere retningen.
Optimal fordeling
Presisjonsstråledysen med fin dyse fordeler formoljen jevnt og forsiktig.
Rask og enkel å fylle på
Den store påfyllingsåpningen gjør at enheten kan fylles raskt.
Smussfri
Smuss kan ikke trenge inn i beholderen takket være traktdekselet.
Sikker stuing
Rørene kan stues sikkert takket være sprøyte- og forlengelsesrørholderen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.