Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Oppladbart NiMH-batteri med høy kapasitet Forhåndsladet
35 % lengre ytelse enn vanlige oppladbare NiMH-batterier
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Perfekt for bruksområder med høye energibehov
Kan brukes umiddelbart da det oppladbare batteriet allerede er ladet
Holdbart
- De oppladbare batteriene må byttes ut sjeldnere på grunn av lavere selvutlading og høyere kapasitet sammenlignet med vanlige batterier
- Batteriene mister minimalt med lading selv om de ikke lades over lang tid
Miljøvennlig
- Sammensetningen av denne typen oppladbart batteri gjør det mindre skadelig for miljøet
Ingen minneeffekt og kan lades raskt
- I tillegg kan de oppladbare batteriene lades raskt uten å redusere levetiden
Egnet for digitale kameraer, veggklokker, måleinstrumenter, medisinske enheter, husholdningsprodukter etc.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.