I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Plastic-containing, self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses from 2 to 30 mm CT-C30-F7
Low-stress self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses of 2–40 mm
Liquid cement filler with very good self-spreading properties for layer thickness of 1.5–15 mm
Polymer-modified, cement-containing floor levelling product of 3–20 mm on wooden floors
Cement sulphate thin screed as part of thin-layer floor renovation systems
Brake cleaner
Structural adhesive, Klebt und Dichtet
Neutral silicone perfect
Paint spray Quattro
Sealing tape, VKP PLUS
Polyester fabric adhesive tape
Industry cleaner
Power spray glue Plus