Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Flyverustfjerner
For enkel fjerning av flyverust på karosseri, blikk og stål, jern og støpemetalldeler.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Inneholder virksom syre, overflateaktive stoffer og tensider
- pH-verdi (10 %): 1,3
- AOX-fri
- Silikonfri
- Gjennomsiktig
Anbefaling: De bearbeidede områdene må beskyttes mot videre korrosjon ved å bruke grunning eller korrosjonsbeskyttelsesspray (art.nr.089315remove link Kontroller at materialer som plast og gummi er kompatible. Ikke bruk i direkte sollys. Unngå åpen varme.
Siden følsomheten til malingen øker med temperaturen, må karosserioverflatene som skal behandles, avkjøles til omgivelsestemperatur (< 30 °C) ved profesjonell renovering eller rengjøring av nyttekjøretøyer. Ikke bruk i direkte sollys. Eksponeringstiden på malte og ubelagte overflater som metallplater, stål, jern eller støpejernsdeler er maksimalt tre minutter. Ikke la produktet tørke. For å kontrollere materialkompatibiliteten til det sure rengjøringsmiddelet på overflater laget av plast eller gummi, anbefaler vi at du utfører dine egne tester på forhånd.
De behandlede overflatene bør beskyttes mot ytterligere etsende angrep ved hjelp av grunning eller ved hjelp av en Würth korrosjonsbeskyttelsespray.
Det saltsyreholdige rengjøringsmiddelet er biologisk nedbrytbart når det har blitt nøytralisert med kalkvann.
For enkel fjerning av flyverust på karosseri, blikk og stål, jern og støpemetalldeler.
Påfør på overflaten som skal rengjøres, og la produktet virke i maks. 3 minutter før du spyler grundig med vann. Gjenta rengjøringsprosessen etter behov. Produktet er biologisk nedbrytbart når det har blitt nøytralisert med kalkvann.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.