I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
5 artiklar med 5 versioner hittades
Plastic-containing, self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses from 2 to 30 mm CT-C30-F7
Low-stress self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses of 2–40 mm
Liquid cement filler with very good self-spreading properties for layer thickness of 1.5–15 mm
Polymer-modified, cement-containing floor levelling product of 3–20 mm on wooden floors
Cement sulphate thin screed as part of thin-layer floor renovation systems
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Brake cleaner
Neutral silicone perfect
Structural adhesive, Klebt und Dichtet
Paint spray Quattro
Polyester fabric adhesive tape
Sealing tape, VKP PLUS
Industry cleaner
Power spray glue Plus