Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
5 artikkel/artikler med 5 versjoner funnet
Førsteklasses neste generasjons flisemeisel med ekstra kort skaft og et ekstra bredt arbeidsblad. Verktøyholder egnet for SDS-plus.
Premium next generation tile chisel with optimum angle and design that protects the base material. Tool holder suitable for SDS-plus.
Premium next generation tile chisel with optimum angle and design that protects the base material. Tool holder suitable for SDS-max.
Meget god standard flisemeisel med verktøyholder egnet for SDS-plus.
Very good standard tile chisel with tool holder suitable for SDS-max.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp