Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Flenstetting med middels styrke
For tetting av flenser og overflater med spalteåpning opp til maks. 0,5 mm. Erstatning for pakninger.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Versjoner
God spaltefylling
Fyller ut store ujevnheter i overflaten
100 % tetning
Spalter fylles fullstendig, slik at forbindelsen gir beskyttelse mot korrosjon fra friksjon samt rustbeskyttelse.
Middels styrke
Avtakbar
Lett fleksibel
Kompenserer ekspansjonsforskjellen mellom ulike materialer
Trekkspillflasken gjør det enkelt å tømme restproduktet
Motstandsdyktig mot en rekke baser, gasser, løsemidler, oljer og drivstoff
Silikonfri, løsemiddelfri og oljefri
- NSF-registrert, klasse S2, tetningsmidler – ingen direkte kontakt med mat
- NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 for bruk i driftsvann og drikkevann
Følgende plaststoffer kan påvirkes ved lengre tids eksponering: ABS, celluoid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (pleksiglass), polysulfon, SAN (lulane, Tyril), Vinidur, vulkanfiber og malte overflater.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/2777280.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/419140189.jpg)
For tetting av flenser og overflater med et stort mellomrom på opptil maks. 0,5 mm. Som erstatning for pakninger. Et vanlig bruksområde er i produksjon av flytende tetning på strekkbestandige flensskjøter, f.eks. girenhet og motorhus osv. i bilindustri, metall- og verktøyproduksjon, skipsbygging, maskin- og motorkonstruksjon, elektro- og elektronikkbransjen, næringsmiddelbransjen, farmasøytisk og papirindustri osv.
Denne flytende plasten herder i kontakt med metall i fravær av oksygen. Kontaktflatene må være tørre, støvfrie og fettfrie. Påfør overflatene en tilstrekkelig mengde og sett dem sammen umiddelbart.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.