Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tut med fleksibelt metallrør
For å helle drivstoff- og drivstoffblandinger fra den 20-liters stålbeholderen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Fleksibelt rør i tinnbelagt metall
- Lengre rør enn et standard uttaksrør
- Med ventilasjonskanal for jevn påfylling.
- Med internt filter for å beskytte tanken mot smuss og fremmedlegemer under påfylling
MERK! Ved start og slutt av påfyllingen kan en liten mengde drivstoff slippe ut av ventilen ved utløpet.
- Tutene kan enkelt festes til beholderen. Det er allerede hull på kannen for holdeklemmen som følger med tuten.
Forsiktig: Leveres uten kanne.
- Tetningen i kannehetten er en slitedel og må skiftes ut fra tid til annen. Tetninger finnes i art.nr. 0891420745 i PU 5.
- Følg alltid instruksjonene fra produsenten av apparatet når du fyller. Fyll aldri drivstoff på et varmt apparat eller mens motoren fremdeles er i gang.
Egnet for å helle drivstoff og drivstoffblandinger fra stålbeholderen.
Würth fleksible drivstofftuter, art.nr. 0891420741 og 0891420742, er bare kompatible med Würth metallbeholdere for drivstoff, art.nr. 0891420721 og 0891420722. De kan ikke garanteres å fungere riktig og tett med drivstoffbeholdere fra andre produsenter.
- Denne tuten er utstyrt med en spesiell luftkanal for å sikre riktig ventilasjon når du fyller. Dette forhindrer dannelsen av vakuum i beholderen. Dette sikrer rask og jevn helling av drivstoffet.
- Drivstoffstrømmen stoppes ikke automatisk. Overvåk drivstoffnivået under påfylling og stopp påfylling i tide.
- Utformet for å forhindre feilfylling.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.