Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Flexi-Disc lamellslipeskive
For materialbehandling av områder som er vanskelige å nå, for eksempel kurver og kilsveiser
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
∅ 50 og 75 mm:
- Fleksible mini lamellslipeskiver med hurtigskiftende montering for bruk på trykkluftslipemaskiner (vinklede), fleksible aksler
- Skiver ∅ på 75 mm kan også brukes på trykklufts- eller elektriske vinkelslipere sammen med M14-holder
∅ 115 mm:
Fleksible lamellslipeskiver med 22,23 mm feste for trykkluft- eller elektriske vinkelslipere
Utforming:
- ∅ 50 og 75 mm med solid plastplate og hurtigskiftfeste
- ∅ 115 mm med flerlags glassfiberplate og 22,23 mm boring
- Robust, fleksibelt bomullsstoff med høy slitestyrke
Ekstra fordeler med Flexi-Disc i forhold til sammenlignbare fiberplater:
- Ingen tilstopping eller tilsmussing
- Kaldsliping, minimal misfarging, spesielt ved bruk av Flexi-Discs
- Allsidig, mange bruksområder
- Betydelig finere overflater mulig med samme korning
- Høyere slitestyrke ved sliping av hjørner og kanter
- Økt slipeytelse
- Som Mini-skive, men spesielt for konkave/buede overflater, og for endelig materialbehandling, overgangs- og profilsliping.
- Materiale som skal behandles: Spesielt for rustfritt stål, krom- og nikkellegeringer, legert og ikke-legert stål, konstruksjonsstål, verktøystål, ikke-jernholdige metaller, støpegods, hardplast og tre.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.