Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
FlapDISC, mini, zirkonium alumina
Kompatibel med 3M Roloc-systemet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Slipeskive med quick-lock feste.
Skiver på 76 mm i ∅ kan også brukes på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslipere sammen med M14-holderen
Robust plastskive med hurtigfeste
Solid og fleksibelt bomullsstoff med høy slitestyrke
Sammenligning av levetid: Kovensjonell fiberskive: Miniskive = 20: 1
Ekstra fordeler med miniskiver i forhold til sammenlignbare fiberskiver:
- Opptil 20x (15x) lengre levetid for miniskiver, spesielt ved sliping av kanter
- Alle andre fordeler med slipeskiver sammenlignet med fiberskiver
- Ingen tilstopping eller smøring
- Allsidig, mange bruksområder
- Betydelig finere overflater mulig med samme korning
- Høyere slitestyrke ved sliping av hjørner og kanter
- Økt slipeeffekt
- Kortere bearbeidingstider
- Tids- og kostnadsbesparelser for brukeren
Alternativ til fiberhjul for hurtigskiftesystem, små grove slipeskiver, slipespisser, klaffhjul, slipehylser, slipekapper osv.
For bearbeiding av sveisesømmer, sliping av overflater, fjerning av lakk og maling, sliping av verktøy, glatting og utjevning, avgradering, kant- og sluttbearbeiding, fjerning av rust, spesielt på vanskelig tilgjengelige steder.
Materiale som skal behandles: Spesielt til rustfritt stål, krom og nikkellegeringer. Legert og ikke-legert stål, konstruksjonsstål, verktøystål, ikke-jernholdige metaller, støpt metall, hardplast og tre.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.