Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fasadeskrue Faba® type A med sekskanthode og tetningsskive
Rustfritt A2 med ekstra sinkbelegg og glidende belegg. For feste av stål- og aluminiumsprofiler samt sandwichelementer i tre, stål og aluminium < 2 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Versjoner
Den ekstra forsinkingen av skruen brukes ikke til korrosjonsbeskyttelse, men sikrer i kombinasjon med antifriksjonsbelegg pålitelig gjengeforming av den rustfrie stålskruen i stålunderstrukturer
Tetningsskiven består av rustfritt A2 metallbakside med vulkanisert forsegling laget av høykvalitets EPDM
Egnet for komponentkombinasjonene ti / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184
- Stål/stål
- Stål/tre
- Aluminium/stål
- Aluminium/aluminium
- Aluminium/tre
I tillegg, i henhold til ETA-13/0210 for sandwich montering fra en lengde på ≥ 90 mm på treunderstrukturer
Ved montering av sandwichpaneler på treunderstrukturer må den statiske beregningen og godkjenningen følges når du velger festelengden (skruedybde).
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/50335.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/50338.jpg)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.