Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Optimum, long-lasting masonry protection against rising moisture.
For reinforcing surfaces in ETICS with rigid foam insulation materials
A plastic washer is used as tolerance compensation for rough or uneven surfaces on the wall
For reinforcement of external 90° corners in ETICS
Standard render bead with fabric, for sealing window and door joints against driving rain in façades with exterior rendering
Reinforcement fabric for high loads
For sealing windows and door joints for façades with exterior rendering
To finish bottom of façade insulation
Fallbeskyttende vindusinstallasjonskinne W-ABZ
Monteringsbeslag t/vindu, stål galvanisert SG
Skinne for vindusmontering, JB-D med mont.plate
Monteringsbeslag stål galvanisert med fiksering
Oppblåsbar Amo-bag luftpute
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVW
Beslag for vindusmontering, JB-DK m/HVW, AK<150mm
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVP