Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
6 artikkel/artikler med 25 versjoner funnet
Svart membran for bruk på lukkede eller delvis åpne fasader med en spaltebredde på opptil 30 mm og en samlet åpen andel på opptil 30 %
Robust membrane for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50 % of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
Ikke antennelig fasadeduk i svart, for bruk på fasader med dekorative skjøter, en åpen fugeandel på opptil 50 % av fasadeoverflaten, og fuger med bredde på 50 mm
Ekstremt robust svart membran for bruk på fasader med dekorative kledninger, en åpen andel på maks. 50 % av fasaden og spaltebredder på opptil 100 mm.
Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
Fasademembran i forskjellige farger for estetisk utførelse av spaltede fasader med opptil en åpen spalteandel på opptil 70 %, og spalteåpninger på opptil 10 cm.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.