Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Etterfyll av gummiblader, biler For frontrutevisker bil
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Neste generasjon klikksystem
- Kvalitet og levetid er praktisk talt det samme som for originale viskere
- Høy motstandsdyktighet mot varme og syre
- Miljøvennlig
- Industripakke med standard oppheng
- Monteringsinstruksjoner og tilhørende mal er inkludert
- Bra supplement til alle typer vindusviskere
- Rask og enkel montering
- Dekker nesten alle nye kjøretøyer som lanseres
- Sparer mye tid
- Du trenger ikke lete etter originale viskere
- Krever minimalt med lagerkostnader
- Ingen usalgbare artikler
Passer til alle vindusviskermerker
Skjær av påfyllingen etter å ha ført den inn i viskerrammen med en lengde på ca. 1,5 cm. Trykk aldri ned bueklørne, da dette forhindrer gummiprofilen fra å kunne gli inn i styreskinnen, og påvirker derfor viskermønsteret negativt
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.