Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
23 artikkel/artikler med 29 versjoner funnet
Complete protection and comfortable to wear thanks to special, soft filter materials
With active carbon to remove unpleasant odours and for use when welding under the occupational exposure limit
I en praktisk design som kan legges sammen helt flatt
Optimum protection with maximum comfort
lett og komfortabel FFP2-engangsmaske med god brukerkomfort og optimal passform
Characterised by special comfort features.
I et praktisk design som kan legges sammen til det blir helt flatt
Komfortabel FFP3-engangsmaske med enestående brukskomfort og optimal passform
Powerful FFP1 disposable mask with outstanding wearing comfort and optimum fit
With Cool-Flow exhalation valve up to 30 times the threshold value.
Optimal sikkerhet med maks. komfort
Praktisk design som kan legges sammen helt flatt
Powerful FFP2 disposable mask with outstanding wearing comfort and optimum fit
With Cool-Flow exhalation valve up to 10 times the threshold value
Particularly comfortable series of masks.
With integrated activated carbon layer for additional protection and reduced odours.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.