Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Elektrotape
For isolasjon og merking av elektriske kabler samt sikring av kabelseler og så videre.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1, type 5
- Brukssikker på grunn av testede egenskaper
- Gjennomslagsikkerhet opptil 40 kV/mm
- Flammehemmende
Sikker og enkel å bruke
- Slitesterk og aldringsbestandig
- Høy grad av fleksibilitet og klebestyrke
- Utmerket støping i forskjellige former
- Høy brukersikkerhet og motorbeskyttelse
Permanente materialegenskaper selv ved skiftende og lave temperaturer
Veldig motstandsdyktig mot fortynnede syrer og baser
Beskytt båndet mot eksponering for direkte sollys og løsemiddeldamp.
For isolering og bunting av kabler, ledninger, forbindelser og festemidler, innpakkingskabler, sikring av kabelnett, produksjon av kabelledningsnett, beskytter lav- og mellomspenningskabelskjøter etc. Også ideell for merking av elektriske kabler og for reparasjon av skadet isolasjon eller kabelskår.
Overflatene må være faste, rene, tørre og fri for fett og olje. Båndet må strammes slik at det garanterer optimal binding og innpakning med minst to lag som overlapper halvveis. Mindre spenning bør brukes på det endelige laget for å hindre lagene effektivt fra å bli ett.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.