I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
For charging electric or hybrid vehicles with type 2 interface
With 8.5 m cable on the vehicle side and 1.5 m cable on the charging station side, for electric or hybrid vehicles with a type-2 charging interface
Flexible, mobile charging station with up to 22 kW charging capacity
For the emergency charging or permanent charging of electric or hybrid vehicles with type 2 interface
Mobile and flexible charging of electric and hybrid vehicles with type 2 plug for at home and on the go
Automatic rewind of the charging cable