Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
2 artikkel/artikler med 2 versjoner funnet
For å feste sandpapir med borrelås med en størrelse på 230 x 115 mm med 10-hulls perforering og for å klemme fast sandpapir uten klebesystem
For fastening hook-and-loop sandpaper with dimensions of 115 x 107 mm (square), 133 x 80 mm (rectangular), 150 x 100 mm (triangular) and spring clamp 115 x 140 mm (square).
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.