Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
EPDM tetningsbånd Utendørs
Pustende, elastisk og værbestandig tetningsbånd.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Vanntett og pustende
- Gir pålitelig beskyttelse mot vann fra utsiden
- Samtidig er duken tilstrekkelig diffusjonsåpen slik at vanndamp diffunderer ut, noe som hindrer fuktskader på bygninger
Svært høy elastisitet
- Optimal pålitelighet når det gjelder bevegelsene til komponenter
- Enkel i bruk takket være teipens fleksibilitet
Utmerket motstand mot forvitring
- Høykvalitetsmateriale sikrer varige og pålitelige tetninger
- Svært god motstand mot UV-stråling
Pålitelig montering på ujevne underlag
Pålitelig montering på ujevne underlag i kombinasjon med EPDM tetningsbånd.
God kompatibilitet med bitumen
Ikke egnet for tetning i områdene i kontakt med bakken / ikke egnet for tetninger i henhold til din DIN 18533.
Teipen kan ikke fuges over.
Permanent, pålitelig tetning av fuger utendørs, f.eks. for vinduskarmer, vinterhager og fasadeområde.
- Overflatene må være tørre og fri for støv og fett, og underlaget må være stabilt.
- Montering: Kutt EPDM-båndet i nødvendig lengde. Påfør EPDM-tetningsbåndet på overflaten, og glatt ut med en spatel. Fest EPDM-tetningsbåndet på overflaten og press lett med en pressrulle, noe som sikrer montasje uten spenning i båndet.
- Tetningsbåndet må også festes til rammen/elementet med mekanisk feste (som beskrevet i din 18533) i konstruksjonen med klebestrimmel.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.