Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
EPDM tetningsbånd Helklebende vind- og vanntett tetningsbånd
Kraftig selvklebende, pustende og værbestandig tetningsbånd.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Heldekkende, svært selvklebende
- Enkel og tidsbesparende påføring
- Svært sikker hefteevne på mange typiske konstruksjonsunderlag, ingen herdetid
Vanntett og pustende
- Gir pålitelig beskyttelse mot vann fra utsiden.
- Den dampgjennomtrengelige membranen gjør samtidig at vanndamp fra innsiden trenger gjennom til utsiden, slik at man unngår fuktrelaterte bygningsskader.
Svært høy elastisitet
- Tar opp store bevegelser.
- Enkel festing pga. tapens elastisitet.
Svært motstandsdyktig mot klimapåvirkning, permanent sikker tetning
Enklere påføring med dobbel inndeling av beskyttelsesfolien (bredder fra 150 mm).
Vi anbefaler duk- og EPDM-tetningsbånd for utglatting av ujevnheter og i kanter og hjørner. I tillegg bør tapen festes mekanisk, f.eks. med en vinduskarm, klemme, dekklist, eller lignende.
Egner seg ikke for tetting mot vann under trykk. Tapen kan ikke fuges over.
Permanent og pålitelig tetning av fuger utendørs, f.eks. for vinduskarmer, yttervegger og fasadeområder, og i tømmerkonstruksjon og prefabrikkert bygningskonstruksjon. Tetting av fuger.
Forberedelse
Overflatene må være tørre, faste og frie for fett, is og støv. Absorberende og porøse overflater må forbehandles med Würths butyl-/bitumenprimer eller sprayprimer.
Montering
Trekk av beskyttelsesfolien, klipp til riktig lengde og pass på at den ikke krølles under påføring.
Hvis riktig festeevne skal sikres, må tapen trykkes på materialet og glattes ut med en rulle eller et liknende verktøy.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.