Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
26 artikkel/artikler med 103 versjoner funnet
Door knob is ready for use on DIN R and DIN L doors without alteration
Faster installation, since the square pin is already pre-assembled for a door thickness of 40 mm
Easy and safe installation of a short plate fitting
Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
Property fitting of an absolute premium class, which demands higher requirements than the EN 1906, class 4
Quick, easy and safe installation of a fitting
Lateral misalignment of the handle plate allows for optimal ease of use
Invisible 2-point screw connection for the rosettes
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.