Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
With rigid outlet (90°) and hose adapter
For more space under the sink
For collecting residual water/water leaks
With flexible outlet and hose adapter
With rigid outlet (0–90°) and hose adapter
For many installation situations
For washing machines
With rigid outlet (0-90°) and two hose adapters
For more free space under washbasin/sink
PTFE-gjengetape
Natural rubber wrapping tape, black
Avstandsmuffe Sekskant, stål elzink
Natural rubber wrapping tape anthracite heating
PRINETO sliding sleeve for HD pipe
Settskrue Elektrolytisk forsinket
PRINETO adapter fitting with female thread
VARIFIX® c-monteringsskinne, 41/22