Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dobbel patronpistol For 50 ml doble patroner
Med blandingsforhold på 1:1
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Laget av kraftig metall
- Dosering, blanding og pumping av svært tyktflytende tokomponentlim
- Jevn og nøyaktig dosering
Den manuelle doseringspistolen av metall sikrer konstant dosering av tokomponentlimene ESK-50 og Replast. De to komponentene presses ut av patronen i like store porsjoner. Den enkle håndteringen gjør at doseringspistolen er brukervennlig og egnet til bruk i industrien.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.