Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Battery-powered strip nailer for Ø 2.9 to 3.3 mm nails in lengths of 50 to 90 mm
Praktisk, kraftig enhet som behandler stifter med en bredde på 5,7 mm og en lengde på 10–40 mm
Svært lett og praktisk spikerpistol for spiker med en diameter på 1,2 mm og en lengde på 15–54 mm
Effektiv gasspikerpistol for stavspiker på 34°
Kraftig kombinasjonsmaskin til ulike festeelementer: Type WN-stifter, type W155-stifter og T-spiker.
Powerful nailer for processing adhesive nails with a diameter of 2.5–2.8 mm and a length of 22–35 mm
Powerful nailer for processing staples with a width of 10.8-11.3 mm and a length of 35-75 mm
Svært lett, kraftig enhet som behandler stifter med en bredde på 12,8 mm og en lengde på 4–16 mm
Powerful, light pneumatic nailer for processing half-head strip nails with a 30–34° angle