Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
8 artikkel/artikler med 8 versjoner funnet
Praktisk, kraftig enhet som behandler stifter med en bredde på 5,7 mm og en lengde på 10–40 mm
Svært lett, kraftig enhet som behandler stifter med en bredde på 12,8 mm og en lengde på 4–16 mm
Kraftig kombinasjonsmaskin til ulike festeelementer: Type WN-stifter, type W155-stifter og T-spiker.
Svært lett og praktisk spikerpistol for spiker med en diameter på 1,2 mm og en lengde på 15–54 mm
Powerful, light pneumatic nailer for processing half-head strip nails with a 30–34° angle
Kraftig spikerpistol til bruk med maskinspiker med spikerlengde 45–90 mm og diameter 2,5–3,8 mm
Kraftig trykkluftdrevet spikerpistol for spikring av rundhodespiker i en vinkel på 21–22°, med en diameter på 2,9–4,1 mm og lengde på 50–90 mm
Powerful pneumatic nailer for processing round-head strip nails with a 21-22° angle
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.