Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
6 artikkel/artikler med 6 versjoner funnet
Effektiv gasspikerpistol for stavspiker på 34°
Powerful nailer for processing adhesive nails with a diameter of 2.5–2.8 mm and a length of 22–35 mm
Powerful nailer for processing staples with a width of 10.8-11.3 mm and a length of 35-75 mm
Kraftig spikerpistol som behandler spikere med en bredde på 1,4 mm og en lengde på 25-64 mm
Powerful nailer for processing anchor nails with a width of 4.0 mm and a length of 40-60 mm; centring point ensures nails are driven in precisely
Høytytende gasspistol for innfesting i tre med magasin på 21°
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.