Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Very versatile, long-lasting and cost-effective construction site disc, which is also suitable for use on wall slitting cutters.
Førsteklasses diamantkappeskive spesielt utviklet for bygg- og anleggsbransjen med stor allsidighet, ekstremt lang levetid og skjærekvalitet og maksimal skjærehastighet. Den perfekte skiven for alle vinkelslipere og betongsporfreser
Highly versatile, long-lasting and cost-effective construction site disc
Specially developed thin diamond cutting disc for very hard tiles, fine stoneware and comparable materials up to approx. 20 mm thick with an extremely fast and extremely clean cut
Med lukket kant for et raskt og rent snitt
Egner seg like godt for både harde og myke materialer til bygningskonstruksjon, byggeteknikk og alle relaterte bransjer der det brukes tilsvarende materialer. Svært kostnadseffektivt på grunn av lang levetid.
Very versatile diamond cutting disc with special vacuum-brazed diamond coating (BSL). Especially optimised for metal applications up to a material thickness of 10 mm.
Super-thin diamond cutting disc with extremely high ease of cutting, very long service life and especially wide range of applications specially developed for the roofing trade.
Very versatile, durable and economical diamond cutting disc, though specially designed for tarmac, abrasive construction materials and concrete products
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp