Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Speed Omni-Cut diamantkappeskive, byggeplass
Gult for byggeplasser. For vinkelslipere Svært allsidig og ekstremt rask. Spesielt utviklet for bruk i forskjellige materialer på byggeplassen Også optimalt egnet for bruk av redningstjenesten (brannvesen, hjelpeorganisasjoner osv.).
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Fleksibel og rask
Perfekt for alle brukere som ikke kapper så mye, men som ønsker fleksibilitet og hastighet.
Kapper praktisk talt alle materialer
Diamanter påført direkte på hovedbladet med en spesiell vakuumprosess (BSL) danner en ekstremt aggressiv slipeflate som virker selv på svært harde materialer.
Enkel å bruke
Ekstra slipeflater av silisiumkarbid på hovedbladet utvider kuttflaten og muliggjør mer behagelig kapping.
Merkbart kjøligere kapping
Kjøleåpninger direkte under segmentet sørger for optimal avkjøling av skiven, i kombinasjon med kjøleåpninger formet som retningsanvisende piler.
- Diamantskjæreskiver blir sløve ved veldig høy hastighet og slites for raskt ved for lav omdreiningshastighet
- Hvis det blir vanskeligere å skjære (indikeres av mye gnister) kvesser du skiven på et slipemateriale, f.eks. sandstein, med flere snitt
- Del opp større tverrsnitt av arbeidsstykket i flere deler (oscillerende snitt)
- Gjør jobben uten å presse – egenvekten til elverktøyet er nok. Større press gir større slitasje.
- Diamantskjæreskiver er designet for å skjære i en rett linje. Ved skjæring i buer ødelegges bladets fasong og fører til oppsprekking i kjernen og at segmenter rives av – fare for personskade!
- Selv om verktøyet er trygt å bruke, bruk alltid vernebriller og vernetøy under arbeidet
- Følg informasjonen på etiketten (maks. rotasjonshastighet), bruksanvisningene og sikkerhetsanvisningene
- Retningspilen på skiven må samsvare med elverktøyets rotasjonsretning
- Skal ikke brukes til sidesliping
- Bruk riktig beskyttelsesdeksel
- Klemming må bare utføres av en kompetent spesialist (ikke bruk kraft, bruk rene klemflenser av samme størrelse, gjennomfør en testkjøring)
- Hvis slipeverktøy er festet med klemmer, brukes feil eller er skadet, utgjør de en fare og kan forårsake alvorlige personskader
For tørr og våt kapping
F.eks. for å skjære gjennom rekkverk, gummi eller glass
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.