Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Diamantflisbor i sett
1 x core drill bit per size 5, 8, 10, 12, 14 mm diameter and 2 x 6 mm diameter, drilling template 4-14 mm diameter, bit holder and ejector. With 1/4 inch hexagon bit mount, specifically for use with cordless drills.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.