I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
For welding onto steel bodywork for 3x claws and Bi-Puller
Triangular
Adapter for PinPuller, Minilifter, Dent Lifter and Maxilifter to remove dents without damaging the paintwork
Battery-powered spotters, for removing small and medium dents on steel bodywork
For straightening deformations on sheet metal parts, 4 kg
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal
Ratchet for 10 mm bits
Ratchet combination wrench metric, straight
Ratchet 1/2 inch with lever reversal
Lever ratchet 1/4 inch
Ratchet 3/8 inch, rotary-disc reversal
1/4 inch bit ratchet