Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kilelåsskive W.TEC-serien Smal form
Kilelåsskive - sikrer effektivt lateralt lastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser med utsatt for oscillasjoner mot selvsvinging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Versjoner
Generelt:
Låseskive i tråd med DIN 25201 for å hindre at det løsner i lateralt belastede forbindelser, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser som er underlagt svingninger.
Korrosjonsmotstand:
600 t-grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – til sammenligning: 96 t forsinket, gul (A2C)
Funksjon:
Kileoverflatens skråning mellom de to låseskivene, sikrer svært sikker låsing. Skrukoblingen låses av forspenning i stedet for ved friksjon.
Fordeler:
- Enkel å montere og demontere (kilelåsskiver er allerede limt parvis)
- Testet system for skrueholder (låseelementer som hindrer skruing), ved høy og lav spenning
- Spesielt egnet for dynamisk belastning – selv når det brukes med smøremidler
- Kan gjenbrukes flere ganger, uten tap av kvalitet
- Skånsom på flater
- Kan også brukes med høystyrkeskruer 8.8, 10.9 og 12.9 og de tilhørende mutrene
- Tilgjengelig i rustfritt stål eller stål (andre materialer tilgjengelig på forespørsel)
- Med smal og bred kontaktflate
For anbefalte tiltrekkingsmomenter, se den tekniske informasjonen i DIN/ISO-katalogen.
Kjøretøyproduksjon, maskinteknikk, produsenter av pneumatiske og elektriske verktøy, gruvedrift, landbruks maskin produksjon, produsenter av blandesystemer, transport og transportsystemer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.