Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dekkventil personbil, snap-In Med produksjonsdato lasergravert på ventilstammen
Med lasermerket produksjonsdato på ventilstammen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Produsert i henhold til DIN 7780
100 % lekkasjetestet av produsenten
Eksempel på lasermerket produksjonsdato på ventilhuset:
W4511 står for Würth, kalenderuke 45 i 2011
Ved oppbevaring i henhold til DIN 7716 anbefaler vi å installere gummiventilene innen 24 måneder etter produksjon. Det må sikres riktig installasjon ved å bruke et egnet verktøy (ventilmonteringsspak, art.nr. PR01_071554_04) og tilstrekkelig smøring (dekkmonteringspasta, art.nr. PR01_08901241 eller art.nr. PR01_08901221)
Hastighetsbegrensning:
- For bildekk uten innerslange bør det brukes metallventiler (klemmes på plass) eller ventilstøtter på bildekk uten innerslange i hastigheter på >210 km/t (V, W, Y eller ZR) for å begrense avbøyning av ventilen til en vinkel på maks 25°.
- I noen få tilfeller sørger felgdesignen allerede for at maksimal avbøyning av ventilen ikke overskrides. (Dette må brukeren sjekke for hvert enkelt tilfelle).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.