Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
4 artikkel/artikler med 13 versjoner funnet
Pre-folded cover film with a very thin and supple special paper tape for demanding indoor and outdoor masking work. Precise bonding for fine paint edges with no paint bleeding.
Tear-resistant, pre-folded cover film with wide, UV-resistant PE-coated fabric cover tape for indoor and outdoor applications
Statically charged, pre-folded cover film with a UV-resistant PE-coated fabric masking tape for indoor and outdoor use. Provides temporary protection on many surfaces during painting and plastering work.
High tear-resistant, pre-folded cover film with UV-resistant PE-coated fabric cover tape for indoor and outdoor applications.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV