Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dampsperre flatt tak
The sealing sheet (Sd value ≥ 1500 m) is a high-quality, cold-applied self-adhesive air and vapour barrier that is very quick to process. It consists of an aluminium film combined with an extremely tear-proof mesh to which an acrylic adhesive and a protective film are applied across the entire underside.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Versjoner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.