Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
9 artikkel/artikler med 12 versjoner funnet
Diffusjonsåpen, fuktighetsregulerende lufttett dampbrems som er enkel å installere, for innvendige renoveringer og ombygging av loft. Må brukes sammen med diffusjonsåpne underlagsmembraner og takbeskyttelsesfolier
Fuktighetsvariabel dampbrems med polyesterteknologiens fordeler
Variable-humidity vapour retarder with a very high fire rating and for roof retreatment using the sub and top process without verification by calculation
PE vapour retarder/vapour barrier for use with screed.
Extremely resistant and vapour-permeable vapour retarder.
This vapour retarder can be applied to structures as both a sarking membrane and a freely suspended vapour retarder.
Self-adhesive connecting membrane for purlins and wood frame construction
10 + 1 FREE!
20 + 2 FREE!
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Fallbeskyttende vindusinstallasjonskinne W-ABZ
Monteringsbeslag t/vindu, stål galvanisert SG
Skinne for vindusmontering, JB-D med mont.plate
Monteringsbeslag stål galvanisert med fiksering
Oppblåsbar Amo-bag luftpute
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVW
Beslag for vindusmontering, JB-DK m/HVW, AK<150mm
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVP