I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
7 artiklar med 21 versioner hittades
With laser-marked manufacture date on the valve stem
Improved material compatibility for aluminium wheels
High pressure load-bearing capacity - fits in almost every rim
Suitable for all common LM wheels
Specifically for car sport rims with rim valve hole Ø 11.3 mm
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.