Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Treskrue Sekskantet hode DIN 571, sinkbelagt stål blå
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- For heltre-forbindelser
- Sekskanthode for bedre kraftoverføring ved innskruing
- Skruen er gjengedannende i stedet for å skjære i treverket
- Det må bores et kjernehull på forhånd, avhengig av diameteren og typen tre (trevirke)
For trekonstruksjon, unntatt områder som krever godkjenning. Bruksområdene er for eksempel takkonstruksjoner, carportkonstruksjoner, interiørkonstruksjoner, elektrisk arbeid, kabelkanaler koblet til med ankere
- Avhengig av skruediameteren må det også forbores
- For stålforbindelser må det forbores i metallet så det passer til skruens diameter (maks. +1 mm), og i treet så det passer til skruekjernens diameter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.