Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantmutter, selvsikrende, lav profil, fingjenger
DIN 985 bart A2 rustfritt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Muttere med redusert bæreevne
- Sekskantmuttere som oppfyller den tilbaketrukne DIN 985-standarden, med lavere nominell høyde, kan ikke støtte testbelastninger iht. DIN EN ISO 20898-2
- Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale streker før og etter fasthetskoden for å skille.
- DIN 985 ble erstattet av ISO 10511, 10512, 7040
- Når skrueforbindelsen mellom bolten og mutteren er utført, trekkes skruehodet til med plastringen. Klemkreftene som oppstår mellom gjengeprofilene, produserer låsemomentet som opprettholder forspenningskraften på grunn av høyfriksjonsleddet.
- Skader ikke gjengeoverflatene
- Kan brukes ved temperaturer fra: –70 opptil 120 °C
- Forskjellen mellom fasthetsklasse I8I og I10I – ved bruk av mutter og bolt av samme størrelse – ligger på rundt 40 % høyere bæreevne
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.