Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantmutter, selvlåsende med flens (helmetall) fingjenget DIN 980, stål, klasse 10, sink-nikkel-belagt (P3E)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Beskyttelse mot tap ved å klemme mutterkroppen
DIN 980 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10513. Det er noen begrenset likhet (gjenger M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 og M39×3 fjernet | Mutterhøyde endret | Bredde over flater endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Standardgjenger inkludert i ISO 7042 | Styrkeklasse 5 fjernet | ISO 10513 gjelder for styrkeklasser 8, 10, 12).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.